Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY XCL5 -neulan nenän jousikiinnitin 3 tuumaa | AD3EMD 3YNA4

BESSEY XCL5-neulannokkajousipuristin 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3EMD Malli: XCL5Ristiviite: 3YNA4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulan nenän jousipidike
KahvaErgonominen, pehmeä, luistamaton
Pituus8.75 "
MateriaaliPolyamidi
Maks. Leuan avaaminen3"
Koko3"
VinkkejäEi marring pehmeä muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Leuan avaaminenKokoHinta
BESSEY XCL2 -neulan nenän jousikiinnitin 2 tuumaa | AD3EMC 3YNA3 XCL24.25 "2"2"€5.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY XCL5-neulannokkajousipuristin 3 tuumaa
€11.18 / yksikkö