CHAINFLEX CF300-1200-01-1 Jatkuva joustava virtajohto 352a 1000v | AB7UPD 24C150

CHAINFLEX CF300-1200-01-1 Jatkuva taipuva virtakaapeli 352a 1000v

Varastossa
Tuote: AB7UPD Malli: CF300-1200-01-1Ristiviite: 24C150

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€44.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa virtajohto
KapellimestariKupari
Takki väriMusta
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet352
Maks. Jännite1000V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.85 "
Johtimien lukumäärä1
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus1 jalkaa 1600 jalkaan.
Temp. alue-31 - 194 astetta F
Langan väriKupari
Langan koko4/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonHinta
CHAINFLEX CF310-1200-01-1 Jatkuva joustava virtajohto 352a 1000v | AB7UPR 24C162 CF310-1200-01-10.87 "Suojattu€55.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF300-1200-01-1 Jatkuva taipuva virtakaapeli 352a 1000v
€44.30 / yksikkö