Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen.Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.
€11.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous
Maksuvaihtoehdot käytettävissä
Toimitusvaihtoehdot saatavilla
Tuotteen tiedot:
erä
Jatkuva tiedonsiirtokaapeli
Kapellimestari
Paljaat kuparit
Takki väri
Harmaa
Takin materiaali
PVC
Pituus
Leikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
Maks. Vahvistimet
2
Maks. Jännite
300V
Min. Taivuta säde
12 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.
0.37 "
Johtimien lukumäärä
6 pr.
Suojattu / suojaamaton
Suojattu
Puolan pituus
Leikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue
23 astetta 158 astetta F
Langan väri
1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen 5. Musta ja violetti 6. Harmaa / vaaleanpunainen ja punainen / sininen
Leikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
0.45 "
8 pr.
Leikkaa pituuteen, tilaa jalka
1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen 5. Musta ja violetti 6. Harmaa / vaaleanpunainen ja punainen / sininen 7. Valkoinen / vihreä ja ruskea / vihreä 8. Valkoinen / keltainen ja keltainen /Ruskea
Leikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
0.51 "
10 pr.
Leikkaa pituuteen, tilaa jalka
1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen 5. Musta ja violetti 6. Harmaa / vaaleanpunainen ja punainen / sininen 7. Valkoinen / vihreä ja ruskea / vihreä 8. Valkoinen / keltainen ja keltainen / Ruskea 9. Valkoinen / Harmaa ja Harmaa / Ruskea 10. Valkoinen / Vaaleanpunainen ja Vaaleanpunainen / Ruskea
Leikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
0.53 "
14 pr.
Leikkaa pituuteen, tilaa jalka
1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen 5. Musta ja violetti 6. Harmaa-vaaleanpunainen ja punainen-sininen 7. Valkoinen-vihreä ja ruskea-vihreä 8. Valkoinen-keltainen ja keltainen -Ruskea 9. Valkoinen-harmaa ja harmaa-ruskea 10. Valkoinen-vaaleanpunainen ja vaaleanpunainen-ruskea 11. Valkoinen-sininen
1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen 5. Musta ja violetti 6. Harmaa / vaaleanpunainen ja punainen / sininen 7. Valkoinen / vihreä ja ruskea / vihreä 8. Valkoinen / keltainen ja keltainen /Ruskea
1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen 5. Musta ja violetti 6. Harmaa / vaaleanpunainen ja punainen / sininen 7. Valkoinen / vihreä ja ruskea / vihreä 8. Valkoinen / keltainen ja keltainen / Ruskea 9. Valkoinen / Harmaa ja Harmaa / Ruskea 10. Valkoinen / Vaaleanpunainen ja Vaaleanpunainen / Ruskea