Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Jatkuva taivuttava datakaapeli 3a 300v | AC3JZB 2TZX1

CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Jatkuva taipuva datakaapeli 3a 300v

Varastossa
Tuote: AC3JZB Model: CF211-02-03-02-25Ristiviite: 2TZX1
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
€178.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva tiedonsiirtokaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus25ft.
Maks. Vahvistimet3
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde12 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.3 "
Johtimien lukumäärä3 pr.
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väri1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0012
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariPituusNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan väriHinta
CHAINFLEX CF211-02-03-02 Jatkuva taivuttava datakaapeli 3a 300v | AC3JUX 2TZH3 CF211-02-03-02Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)0.3 "3 pr.Leikkaa pituuteen, tilaa jalka1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen€9.36
CHAINFLEX CF211-02-04-02 Jatkuva taivuttava datakaapeli 3a 300v | AC3JUY 2TZH4 CF211-02-04-02Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)0.31 "4 pr.Leikkaa pituuteen, tilaa jalka1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen€11.58
CHAINFLEX CF211-02-04-02-25 Jatkuva taivuttava datakaapeli 3a 300v | AC3JZC 2TZX2 CF211-02-04-02-25Kupari25ft.0.31 "4 pr.25ft.1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen€189.37
CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Jatkuva taivuttava datakaapeli 3a 300v | AC3UPD 2WGW2 CF211-02-03-02-100Kupari100ft.0.3 "3 pr.100ft.1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Jatkuva taipuva datakaapeli 3a 300v
€178.58 / yksikkö