CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Jatkuva taivuttava datakaapeli 3a 300v | AC3UPD 2WGW2

CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Jatkuva taipuva datakaapeli 3a 300v

Tuote: AC3UPD Model: CF211-02-03-02-100Ristiviite: 2WGW2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva tiedonsiirtokaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
Maks. Vahvistimet3
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde12 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.3 "
Johtimien lukumäärä3 pr.
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väri1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.05
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariPituusNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan väriHinta
CHAINFLEX CF211-02-03-02 Jatkuva taivuttava datakaapeli 3a 300v | AC3JUX 2TZH3 CF211-02-03-02Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)0.3 "3 pr.Leikkaa pituuteen, tilaa jalka1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen€9.36
CHAINFLEX CF211-02-04-02 Jatkuva taivuttava datakaapeli 3a 300v | AC3JUY 2TZH4 CF211-02-04-02Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)0.31 "4 pr.Leikkaa pituuteen, tilaa jalka1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen€11.58
CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Jatkuva taivuttava datakaapeli 3a 300v | AC3JZB 2TZX1 CF211-02-03-02-25Kupari25ft.0.3 "3 pr.25ft.1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen€178.58
CHAINFLEX CF211-02-04-02-25 Jatkuva taivuttava datakaapeli 3a 300v | AC3JZC 2TZX2 CF211-02-04-02-25Kupari25ft.0.31 "4 pr.25ft.1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen€189.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Jatkuva taipuva datakaapeli 3a 300v