Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 96107A4 Ball Valve, 1-1/2 Inch NPT, Unibody, Stainless Steel, -24-30 | CA8GYF

APOLLO VALVES 96107A4 palloventtiili, 1-1/2 tuuman NPT, yksirunkoinen, ruostumaton teräs, -24-30

Varastossa
Tuote: CA8GYF Malli: 96107A4

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€416.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3185

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPaineluokitusKokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 96-101-01 Yksirunkoinen palloventtiili, ruostumaton teräs, 1/4 tuuman koko | AL2KFJ 9610101 96-101-01FNPT-1 / 4 "€109.31
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 96-103-01 Yksirunkoinen palloventtiili, ruostumaton teräs, 1/2 tuuman koko | AL8TKV 9610301 96-103-01FNPT-1 / 2 "€109.31
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 9610508 Palloventtiili, koko 1 tuuma NPT, ruostumaton teräs, yksiosainen, kiertovarsi | BY9NTL 9610508---€169.70
APOLLO VALVES 9610514 Palloventtiili, koko 1 tuumaa NPT, ruostumatonta terästä, yksiosainen, tuuletusaukko | BY9NTM 9610514---€170.25
APOLLO VALVES 961051424 Palloventtiili, koko 1 tuumaa Ss Unibody, tuuletusaukko, grafiitti | BY9NTN 961051424---€174.15
APOLLO VALVES 9610515 Palloventtiili, koko 1 tuuman NPT, ruostumaton teräs, yksiosainen, pyöreä kahva | BY9NTP 9610515---€173.27
APOLLO VENTTIILIT 96105152460 Palloventtiili, koko 1 tuuman NPT, ruostumaton teräs, yksiosainen, pyöreä kahva | BY9NTQ 96105152460---€188.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 96107A4 palloventtiili, 1-1/2 tuuman NPT, yksirunkoinen, ruostumaton teräs, -24-30
€416.66 / yksikkö