Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF130US-60-04-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 40a 600v | AC3JXZ 2TZU3

CHAINFLEX CF130US-60-04-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 40a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JXZ Malli: CF130US-60-04-25Ristiviite: 2TZU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariPaljaat kuparit
Mittari / kapellimestari10/4
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet40
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.56 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-60-04 Jatkuva taivutusalustakaapeli 40a 600v | AC3JTV 2TZE5 CF130US-60-04Paljaat kuparit0.56 "suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€13.39
CHAINFLEX CF140US-60-04 jatkuva taivutusalustakaapeli 40a 600v | AC3JUJ 2TZF9 CF140US-60-04Paljaat kuparit0.64 "SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€18.57
CHAINFLEX CF140US-60-04-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 40a 600v | AC3JYN 2TZV7 CF140US-60-04-25Kupari0.64 "Suojattu25ft.€300.62
CHAINFLEX CF130US-60-04-100 jatkuva taivutusalustakaapeli 40a 600v | AC3UNB 2WGT4 CF130US-60-04-100Paljaat kuparit0.56 "suojaamaton100ft.€1,018.58
CHAINFLEX CF140US-60-04-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 40a 600v | AC3UNQ 2WGU8 CF140US-60-04-100Kupari0.64 "Suojattu100ft.€1,199.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-60-04-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 40a 600v
€255.37 / yksikkö