CHAINFLEX CF130US-60-04-100 jatkuva taivutusalustakaapeli 40a 600v | AC3UNB 2WGT4

CHAINFLEX CF130US-60-04-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 40a 600v

Varastossa
Tuote: AC3UNB Malli: CF130US-60-04-100Ristiviite: 2WGT4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,018.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariPaljaat kuparit
Mittari / kapellimestari10/4
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet40
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.56 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.8455
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)47.5
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-60-04 Jatkuva taivutusalustakaapeli 40a 600v | AC3JTV 2TZE5 CF130US-60-04Paljaat kuparit0.56 "suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€13.39
CHAINFLEX CF140US-60-04 jatkuva taivutusalustakaapeli 40a 600v | AC3JUJ 2TZF9 CF140US-60-04Paljaat kuparit0.64 "SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€18.57
CHAINFLEX CF130US-60-04-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 40a 600v | AC3JXZ 2TZU3 CF130US-60-04-25Paljaat kuparit0.56 "suojaamaton25ft.€255.37
CHAINFLEX CF140US-60-04-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 40a 600v | AC3JYN 2TZV7 CF140US-60-04-25Kupari0.64 "Suojattu25ft.€300.62
CHAINFLEX CF140US-60-04-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 40a 600v | AC3UNQ 2WGU8 CF140US-60-04-100Kupari0.64 "Suojattu100ft.€1,199.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-60-04-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 40a 600v
€1,018.58 / yksikkö