CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 20a 600v | AC3UMY 2WGT1

CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 20a 600v

Varastossa
Tuote: AC3UMY Malli: CF130US-25-07-100Ristiviite: 2WGT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,353.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariPaljaat kuparit
Mittari / kapellimestari14/7
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet20
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.51 "
Johtimien lukumäärä7
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.645
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-25-07 Jatkuva taivutusalustakaapeli 20a 600v | AC3JTR 2TZE2 CF130US-25-07Paljaat kuparit0.51 "suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€10.38
CHAINFLEX CF140US-25-07 jatkuva taivutusalustakaapeli 20a 600v | AC3JUG 2TZF7 CF140US-25-07Paljaat kuparit0.585 "SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€13.91
CHAINFLEX CF130US-25-07-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 20a 600v | AC3JXW 2TZT9 CF130US-25-07-25Kupari0.51 "suojaamaton25ft.€338.47
CHAINFLEX CF140US-25-07-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 20a 600v | AC3JYL 2TZV5 CF140US-25-07-25Paljaat kuparit0.585 "Suojattu25ft.€260.51
CHAINFLEX CF140US-25-07-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 20a 600v | AC3UNN 2WGU6 CF140US-25-07-100Paljaat kuparit0.585 "Suojattu100ft.€1,353.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 20a 600v
€1,353.86 / yksikkö