Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF130US-25-07-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 20a 600v | AC3JXW 2TZT9

CHAINFLEX CF130US-25-07-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 20a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JXW Malli: CF130US-25-07-25Ristiviite: 2TZT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€338.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariKupari
Mittari / kapellimestari14/7
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet20
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.51 "
Johtimien lukumäärä7
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-25-07 Jatkuva taivutusalustakaapeli 20a 600v | AC3JTR 2TZE2 CF130US-25-07Paljaat kuparit0.51 "suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€10.38
CHAINFLEX CF140US-25-07 jatkuva taivutusalustakaapeli 20a 600v | AC3JUG 2TZF7 CF140US-25-07Paljaat kuparit0.585 "SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€13.91
CHAINFLEX CF140US-25-07-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 20a 600v | AC3JYL 2TZV5 CF140US-25-07-25Paljaat kuparit0.585 "Suojattu25ft.€260.51
CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 20a 600v | AC3UMY 2WGT1 CF130US-25-07-100Paljaat kuparit0.51 "suojaamaton100ft.€1,353.86
CHAINFLEX CF140US-25-07-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 20a 600v | AC3UNN 2WGU6 CF140US-25-07-100Paljaat kuparit0.585 "Suojattu100ft.€1,353.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-07-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 20a 600v
€338.47 / yksikkö