Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF130US-15-03-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 18a 600v | AC3JXL 2TZR9

CHAINFLEX CF130US-15-03-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 18a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JXL Malli: CF130US-15-03-25Ristiviite: 2TZR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariPaljaat kuparit
Mittari / kapellimestari16/3
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet18
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.33 "
Johtimien lukumäärä3
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1138
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariMittari / kapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-15-03 Jatkuva taivutusalustakaapeli 18a 600v | AC3JTG 2TZD2 CF130US-15-03Paljaat kuparit16/30.33 "3suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€4.19
CHAINFLEX CF130US-15-04 Jatkuva taivutusalustakaapeli 18a 600v | AC3JTH 2TZD3 CF130US-15-04Paljaat kuparit16/40.355 "4suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€4.36
CHAINFLEX CF140US-15-03 Jatkuva taivutusalustakaapeli 18a 600v | AC3JUA 2TZF1 CF140US-15-03Paljaat kuparit16/30.405 "3SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€5.49
CHAINFLEX CF140US-15-04 jatkuva taivutusalustakaapeli 18a 600v | AC3JUB 2TZF2 CF140US-15-04Paljaat kuparit16/40.43 "4SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€7.21
CHAINFLEX CF130US-15-04-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 18a 600v | AC3JXM 2TZT1 CF130US-15-04-25Paljaat kuparit16/40.355 "4suojaamaton25ft.€119.63
CHAINFLEX CF140US-15-03-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 18a 600v | AC3JYE 2TZU8 CF140US-15-03-25Paljaat kuparit-0.405 "3Suojattu25ft.€163.17
CHAINFLEX CF140US-15-04-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 18a 600v | AC3JYF 2TZU9 CF140US-15-04-25Paljaat kuparit16/40.43 "4Suojattu25ft.€164.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-03-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 18a 600v
€91.70 / yksikkö