CHAINFLEX CF130US-07-18-100 jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3UML 2WGP8

CHAINFLEX CF130US-07-18-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 7a 600v

Varastossa
Tuote: AC3UML Malli: CF130US-07-18-100Ristiviite: 2WGP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€780.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariPaljaat kuparit
Mittari / kapellimestari18/18
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet7
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.58 "
Johtimien lukumäärä18
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.97
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariMittari / kapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-07-12 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JTD 2TZC8 CF130US-07-12Paljaat kuparit18/120.495 "12suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€9.74
CHAINFLEX CF130US-07-18 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JTE 2TZC9 CF130US-07-18Paljaat kuparit18/180.58 "18suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€13.20
CHAINFLEX CF140US-07-12 jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JTY 2TZE8 CF140US-07-12Paljaat kuparit18/120.58 "12SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€13.37
CHAINFLEX CF140US-07-18 jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JTZ 2TZE9 CF140US-07-18Paljaat kuparit18/180.655 "18SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€16.08
CHAINFLEX CF130US-07-12-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JXH 2TZR6 CF130US-07-12-25Paljaat kuparit18/120.495 "12suojaamaton25ft.€149.89
CHAINFLEX CF130US-07-18-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JXJ 2TZR7 CF130US-07-18-25Paljaat kuparit18/180.58 "18suojaamaton25ft.€196.34
CHAINFLEX CF140US-07-12-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JYC 2TZU6 CF140US-07-12-25Paljaat kuparit18/120.58 "12Suojattu25ft.€202.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-18-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 7a 600v
€780.24 / yksikkö