CHAINFLEX CF130US-07-12-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 7a 600v | AC3UMK 2WGP7

CHAINFLEX CF130US-07-12-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 7a 600v

Varastossa
Tuote: AC3UMK Malli: CF130US-07-12-100Ristiviite: 2WGP7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€913.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariPaljaat kuparit
Mittari / kapellimestari18/12
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet7
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.495 "
Johtimien lukumäärä12
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.115
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariMittari / kapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-07-12 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JTD 2TZC8 CF130US-07-12Paljaat kuparit18/120.495 "12suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€8.77
CHAINFLEX CF130US-07-18 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JTE 2TZC9 CF130US-07-18Paljaat kuparit18/180.58 "18suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€11.88
CHAINFLEX CF140US-07-12 jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JTY 2TZE8 CF140US-07-12Paljaat kuparit18/120.58 "12SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€12.04
CHAINFLEX CF140US-07-18 jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JTZ 2TZE9 CF140US-07-18Paljaat kuparit18/180.655 "18SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€14.46
CHAINFLEX CF130US-07-12-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JXH 2TZR6 CF130US-07-12-25Paljaat kuparit18/120.495 "12suojaamaton25ft.€172.69
CHAINFLEX CF130US-07-18-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JXJ 2TZR7 CF130US-07-18-25Paljaat kuparit18/180.58 "18suojaamaton25ft.€226.21
CHAINFLEX CF140US-07-12-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JYC 2TZU6 CF140US-07-12-25Paljaat kuparit18/120.58 "12Suojattu25ft.€233.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-12-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 7a 600v
€913.05 / yksikkö