CEP 97132 kevyt merkkijono 100 jalkaa | AA6TQL 14V990

CEP 97132 Led-valonauha 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6TQL Malli: 97132Ristiviite: 14V990

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€652.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliaikainen merkkijono
pohjaE-17
Perustyylijono
VäriKeltainen
Johdon pituus100ft.
JohtotyyppiSJTW
Mittari / kapellimestari18/2
Suojuksen tyyppiEi eristetty
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Lampun watti66
Pituus100ft.
Valon jakautuminenTulva
Lumens2500
Magneettinen vedä5
Max. KorkeusEi eristetty
NEC-johdonimitysSJTW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset1-15R
Lampunpäiden määrä10
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä10
Nimetty elämä50,000 hr.
Varaosavalaisin14V995
TyyppiLED
Jännite120V
Watts66
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.955
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusLampun wattiPituusLumensMax. KorkeusWattsHinta
CEP 97135 kevyt merkkijono 50 jalkaa | AA6TQM 14V991 9713550ft.3350ft.1502.5 "33€399.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEP 97132 Led-valonauha 100 jalkaa
€652.08 / yksikkö