CEP 6507GU -virtalähdelaatikko 30 AC (4) 5-20R | AD8VVX 4MZX6

CEP 6507GU Tehonjakolaatikko 30 AC (4) 5-20R

Varastossa
Tuote: AD8VVX Malli: 6507GURistiviite: 4MZX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,076.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakelurasia
Ampeeria30
VäriKeltainen
Johdon pituus6ft.
KotelointiluokkaNEMA 3R
TuloaukkoL14-30P
MateriaaliRaskas teräs
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
pistorasia(4) 5-20 R GFCI
Jännitearvot125 / 250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.33
Laivan korkeus (cm)53.85
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräAmpeeriaVäripistorasiaJännitearvotJohdon pituusTuloaukkoeräHinta
CEP 8706G -virtalähdelaatikko 50 AC (6) L5-20R | AC9JDA 3GUH9 8706G450Keltainen(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,705.87
CEP 8706GU -virtalähdelaatikko 50 AC (6) 5-20R | AC9JDB 3GUJ1 8706GU450Keltainen(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,660.69
CEP 6506G Virranjakolaatikko 50 AC (6) L5-20R | AC9JDC 3GUJ2 6506G450Keltainen(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,329.83
CEP 6506GU -virtalähdelaatikko 50 AC (1) 5-20R | AC9JDD 3GUJ3 6506GU450Keltainen(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,429.12
CEP 7706G -virtalähdelaatikko 50 AC (1) 5-20R | AC9JDE 3GUJ4 7706G450Hopea(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€2,122.42
CEP 7706GU -virtalähdelaatikko 50 AC (1) 5-20R | AC9JDF 3GUJ5 7706GU450Hopea(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€2,153.97
CEP 7506G -virtalähdelaatikko 50 AC (1) 5-20R | AC9JDG 3GUJ6 7506G450Hopea(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,922.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEP 6507GU Tehonjakolaatikko 30 AC (4) 5-20R
€1,076.57 / yksikkö