Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CEP 1010 jatkojohto 4ft 12/4 20a kylvö musta | AA6QRD 14N232

CEP 1010 jatkojohto 4 jalkaa 12/4 20a kylvö musta

Varastossa
Tuote: AA6QRD Malli: 1010Ristiviite: 14N232
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
€243.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGeneraattorin johto riipuslaatikolla
VäriMusta
Johdon pituus4ft.
Mittari / kapellimestari12/4
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi
Maks. Vahvistimet20
NEC-johdonimitysSOW
NEMA-pistokkeen määrityksetL14-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-20R
Nimellinen ulkohalkaisija.0.65 "
Myyntipisteiden lukumäärä1
Virran merkkivaloEi
ShapePyöreä
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Jännite120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusHinta
CEP 1025 jatkojohto 25ft 12/4 20a kylvö musta | AA6QRE 14N233 102525ft.€408.94
CEP 1011 jatkojohto 50ft 12/4 20a kylvä musta | AA6QRF 14N234 101150ft.€498.62
CEP 1012 jatkojohto 100ft 12/4 20a kylvä musta | AA6QRG 14N235 1012100ft.€761.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEP 1010 jatkojohto 4 jalkaa 12/4 20a kylvö musta
€243.48 / yksikkö