CENTURY OYK1028 Moottori Psc 1/4 hv 850 rpm 208-230v 48y Tenv | AD9UCH 4UY50

CENTURY OYK1028 Moottori Psc 1/4 Hp 850 Rpm 208-230v 48v Tenv

Varastossa
Tuote: AD9UCH Malli: OYK1028Ristiviite: 4UY50

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5.625 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.187 "
Kondensaattori vaaditaan2MDV4
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit1.4-1.4
HP1/4
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia4.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusOEM-varaosat
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusNasta
Tyyppikilpi RPM850
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus8 13 / 16 "
Vaihe1
KiertoCWLE
Kierroslukualuealle 1000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus3.187 "
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
Lämpösuojausauto
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6475
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPLaakeritRungon halkaisijaHzEristysluokkaLyijypituusPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
CENTURY OAN1076 Moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4pallo5.625 "60B-7"60 astetta C€485.63
CENTURY OAN1076V1 -moottori Psc 3/4 Hv 1075 460 / min 48v 4v Oao | AA12JFB 951NXNUMX OAN1076V13/4pallo5.625 "50/60B-8.375 "60 astetta C€579.67
CENTURY OAN470 -moottori Psc 1/4 hv 3200 rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4pallo5-11 / 16 "50/60B-6"40 astetta C€557.56
CENTURY OAN010 Moottori Psc 1/3 hv 1100 rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3pallo5-11 / 16 "60B-5.25 "60 astetta C€548.64
CENTURY OAN460 Moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4pallo5-11 / 16 "60B-8.375 "60 astetta C€566.66
CENTURY OAN747 Moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4pallo5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 astetta C€764.95
CENTURY OPV748 -moottori Psc 1/6 Hv 1550 Rpm 115v 42y Open | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Holkki5"60B-4.25 "60 astetta C€441.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY OYK1028 Moottori Psc 1/4 Hp 850 Rpm 208-230v 48v Tenv
€334.43 / yksikkö