CENTURY OTEB2054A -moottorin jaettu vaihe 1/2 hv 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3

CENTURY OTEB2054A moottori jaettu vaihe 1/2 Hp 1725rpm 115v 56z Odp

Varastossa
Tuote: AC2DCN Malli: OTEB2054ARistiviite: 2HUB3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€317.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-vaihtomoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
Kondensaattori vaaditaanEi eristetty
LiiteAvaa tippuminen
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit7.5
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusOEM-varaosat
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1725
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus8 15 / 16 "
Vaihe1
KorvaavaKolmion tekniikan poistoilmapuhaltimen vaihtomoottori
KiertoCWLE
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4385
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzLaakeritRungon halkaisijaEristysluokkaPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluHinta
CENTURY OPV747 -moottori Psc 1/7 Hv 1550 Rpm 115v 42y Open | AA4JFJ 12N958 OPV74760Holkki5"B4.25 "50 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriavoin€441.55
CENTURY OCP0108 Moottori Psc 1/3 Hv 1625rpm 208-230v 48v Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriTäysin suljettu ilmanvaihto€331.70
CENTURY BL6407 Moottorin varjostettu napa 1/6 hv 1000 rpm 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Holkki5"B4 15 / 16 "40 astetta CVarjostettu pylväsOpen Air-Over€213.91
CENTURY BL6409 -varjostettu napa 1/12 hv 1050 rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23 BL640960Holkki5"B4 15 / 16 "40 astetta CVarjostettu pylväsOpen Air-Over€181.98
CENTURY OCA1036 -moottori Psc 1/3 Hv 1075 208 / min 230-48v 8v Oao | AD4TTP 11MEXNUMX OCA103660pallo5.625 "B5.5 "60 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-Over€262.19
CENTURY OYK1106 -moottori Psc 1 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660pallo5.625 "B5.875 "40 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-Over€432.60
CENTURY OKB1058 -moottori Psc 1/2 hv 825 rpm 230v 48v Oao | AD9UWQ 4VA10 OKB105860pallo5.625 "B5.375 "60 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-Over€362.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY OTEB2054A moottori jaettu vaihe 1/2 Hp 1725rpm 115v 56z Odp
€317.48 / yksikkö