HARRINGTON NER020L-FG-15 -ketjunostin 4000 lb. 15 jalkaa 14fpm | AG3PQH 33RV62

HARRINGTON NER020L-FG-15 Sähköketjunostin 4000lb. 15 jalkaa 14 fpm

Varastossa
Tuote: AG3PQH Malli: NER020L-FG-15Ristiviite: 33RV62

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,268.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla2.4
JarruDC-virta
Koko4000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriValkoinen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto11 ft.
Suorittaa loppuunEpoksimaali
sisäkorkeus22.625 "
Asunnon syvyys22.625 "
Asunnon pituus27.875 "
Kotelon leveys11 11 / 16 "
Hz60
Nostaa15 ft.
Nostonopeus14 FPM
Kantavuus4000 lb
VoiteluRuokaöljy
Min. Koukkujen välillä22.625 "
Moottori HP2.4
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.45
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläMoottori HPNopeuksien määräJännitesisäkorkeusHinta
HARRINGTON NER003L-FG-15 -ketjunostin 500 lb. 15 jalkaa 15 kuvaa minuutissa AG3PPY 33RV53 NER003L-FG-15500 lb3.4500 lb13-13 / 16 "0.751230/46013-13 / 16 "€9,091.24
HARRINGTON NER005L-FG-15 -ketjunostin 1000 lb. 15 jalkaa 15 kuvaa minuutissa AG3PQB 33RV56 NER005L-FG-151000 lb3.41000 lb14.625 "0.751230/46014.625 "€8,872.66
HARRINGTON NER010L-FG-15 Sähköketjunostin 2000lb. 15 jalkaa 14fpm | AG3PQE 33RV59 NER010L-FG-152000 lb4.82000 lb17 "1.21230/46017 "€10,041.15
HARRINGTON NER003LD-FG-15 -ketjunostin 500lb 15 jalkaa 15 / 2.5fpm | AG3PQL 33RV65 NER003LD-FG-15500 lb3.4500 lb13-13 / 16 "0.75246013-13 / 16 "€10,772.82
HARRINGTON NER005LD-FG-15 -ketjunostin 1000lb 15 jalkaa 15 / 2.5fpm | AG3PQP 33RV68 NER005LD-FG-151000 lb3.41000 lb14.625 "0.75246014.625 "€10,758.93
HARRINGTON NER010LD-FG-15 -ketjunostin 2000lb 15 jalkaa 14 / 2.5fpm | AG3PQT 33RV71 NER010LD-FG-152000 lb4.82000 lb17 "1.2246017 "€11,879.57
HARRINGTON NER020LD-FG-15 -ketjunostin 4000lb 15 jalkaa 14 / 2.5fpm | AG3PQW 33RV74 NER020LD-FG-154000 lb2.44000 lb22.625 "2.4246022.625 "€14,672.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NER020L-FG-15 Sähköketjunostin 4000lb. 15 jalkaa 14 fpm
€12,268.53 / yksikkö