CENTURY OCA1036 -moottori Psc 1/3 Hv 1075 208 / min 230-48v 8v Oao | AD4TTP 11MEXNUMX

CENTURY OCA1036 Moottori Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 208-230v 48v Oao

Varastossa
Tuote: AD8TTP Malli: OCA1036Ristiviite: 4ME11

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-vaihtomoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Pulttiympyrän halkaisija.7"
Kondensaattori vaaditaan2MDV4
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.5
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia5.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusOEM-varaosat
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiHeinäkuu
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusHeinäkuu
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä2
Kokonaispituus9.25 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus3.75 "
Lämpösuojausauto
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0975
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzLaakeritRungon halkaisijaEristysluokkaPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluHinta
CENTURY OPV747 -moottori Psc 1/7 Hv 1550 Rpm 115v 42y Open | AA4JFJ 12N958 OPV74760Holkki5"B4.25 "50 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriavoin€510.58
CENTURY OTEB2054A -moottorin jaettu vaihe 1/2 hv 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60pallo6.5 "B7.437 "40 astetta CJaettu vaiheAvaa tippuminen€331.09
CENTURY OCP0108 Moottori Psc 1/3 Hv 1625rpm 208-230v 48v Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriTäysin suljettu ilmanvaihto€357.60
CENTURY BL6407 Moottorin varjostettu napa 1/6 hv 1000 rpm 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Holkki5"B4 15 / 16 "40 astetta CVarjostettu pylväsOpen Air-Over€236.43
CENTURY BL6409 -varjostettu napa 1/12 hv 1050 rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23 BL640960Holkki5"B4 15 / 16 "40 astetta CVarjostettu pylväsOpen Air-Over€203.79
CENTURY OYK1106 -moottori Psc 1 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660pallo5.625 "B5.875 "40 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-Over€389.34
CENTURY OKB1058 -moottori Psc 1/2 hv 825 rpm 230v 48v Oao | AD9UWQ 4VA10 OKB105860pallo5.625 "B5.375 "60 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-Over€39.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY OCA1036 Moottori Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 208-230v 48v Oao
€234.12 / yksikkö