Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CENTURY OTC6001 Lauhdutinpuhaltimen moottori 1/15 hv 1500 rpm | AD2LUA 3RCV3

CENTURY OTC6001 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/15 hv 1500 rpm

Varastossa
Tuote: AD2LUA Malli: OTC6001Ristiviite: 3RCV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5"
Kondensaattori vaaditaanEi eristetty
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteOpen Air-Over
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit1.3
HP1/15
Hz50/60
EristysluokkaB
Lyijypituus31 "- 34"
Pituus vähemmän akselia3.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM1500
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus5.875 "
Vaihe1
KiertoCCWLE
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus2.5 "
Akselin suuntaVaakasuora
Akselin tyyppiTasainen
Stud malli1-11/16 x 1-11/16"
Nastan määrä4
Lämpösuojausauto
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPHinta
CENTURY OTC6004 Lauhduttimen tuulettimen moottori 1/20 hv 1500 kierrosta / min | AD2LTY 3RCU9 OTC60041.11/20€211.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY OTC6001 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/15 hv 1500 rpm
€232.02 / yksikkö