Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER SC2212045-050P Socket Head Cap Screw, M12-1.75 Thread Size, 45 mm Length Black Oxide, Steel, 50 PK | CQ4WZX 4XY89

GRAINGER SC2212045-050P kantapääruuvi, kierrekoko M12-1.75, pituus 45 mm, musta oksidi, teräs, 50 PK

Varastossa
Tuote: CQ4WZX Malli: SC2212045-050PRistiviite: 4XY89

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SC2212045-050P kantapääruuvi, kierrekoko M12-1.75, pituus 45 mm, musta oksidi, teräs, 50 PK
€78.38 /pakkaus