CENTURY F276 -moottorin jaettu vaihe 1/3 Hv 850 115v 56cz Odp | AD8TQY 4MB74

CENTURY F276 Moottorin jaettu vaihe 1/3 Hp 850 115v 56cz Odp

Varastossa
Tuote: AD8TQY Malli: F276Ristiviite: 4MB74

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€803.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
Kondensaattori mukanaEi vaadittu
Kondensaattori vaaditaanEi eristetty
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteAvaa tippuminen
kehys56CZ
Täyden kuorman ampeerit8.6
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia10.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM850
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualuealle 1000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Akselin tyyppiAvain
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinTäyden kuorman ampeeritHPAkselin pituusPituus vähemmän akseliaMoottorin asennusasentoTyyppikilpi RPMNopeuksien määräHinta
CENTURY F262 -moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 1725 115v 56cz Odp | AD8TQX 4MB72 F2621.355.4/2.31 / 3, 1 / 102.25 "9"Kaikki kulmat1725/11402€600.52
CENTURY F263 Moottorin jaettu vaihe 1/2 hv 1725 115v 56cz Odp | AD8TRB 4MB78 F2631.256.8/3.81 / 2, 1 / 72.25 "9.375 "Kaikki kulmat1725/11402€556.20
CENTURY F395 -moottorin jaettu vaihe 1/12 hv 850 115v 56cz Odp | AD8TRD 4MB80 F3951.42.61/122.375 "6.625 "Kaikki kulmat8501€698.45
CENTURY F393L Moottori jaettu vaihe 1/4 Hp 1725 115v 56cz Odp | AE8UDA 6FJF0 F393L1.355.01 / 4, 1 / 122.25 "9.875 "Vaakasuora1725/11402€555.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY F276 Moottorin jaettu vaihe 1/3 Hp 850 115v 56cz Odp
€803.22 / yksikkö