CENTURY D1076 Motor Psc 3/4 Hp 1075-208v 230y Oao | AD48FXW 8KA4

CENTURY D1076 Moottori Psc 3/4 Hp 1075 208-230v 48v Oao

Varastossa
Tuote: AD8FXW Malli: D1076Ristiviite: 4KA39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori mukanaEi
Kondensaattori vaaditaan2MDV7
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit5.0
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia6.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas / Stud / Band
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.25 "
Soita soittokeskukseen6.187 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus4"
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
Nastan koko#8-32 x 1-1/2"
Lämpösuojausauto
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteKondensaattori vaaditaanTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaSoita soittokeskukseenNastan kokoHinta
CENTURY DL1026 Moottori Psc 1/4 Hp 1075 Rpm 115v 48v Oao | AD8FXN 4KA32 DL10261152MDV43.51/45.125 "40 astetta C4-11 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€185.97
CENTURY D1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075-208v 230y Oao | AD48FXP 8KA4 D1026208-2302MDV41.81/45.125 "40 astetta C4-11 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€211.82
CENTURY DL1036 Moottori Psc 1/3 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXQ 4KA34 DL10361152MDV64.91/35.5 "40 astetta C5-1 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€204.82
CENTURY D1036 Motor Psc 1/3 Hp 1075-208v 230y Oao | AD48FXR 8KA4 D1036208-2302MDV42.61/35.375 "40 astetta C4-15 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€214.21
CENTURY DL1056 Moottori Psc 1/2 hv 1075 rpm 115v 48y Oao | AD8FXT 4KA36 DL10561152MDV76.51/26"40 astetta C5-9 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€224.06
CENTURY D1056 Motor Psc 1/2 Hp 1075-208v 230y Oao | AD48FXU 8KA4 D1056208-2302MDV63.21/25.875 "40 astetta C5.437 "# 8-32 x 5/8 "€244.69
CENTURY DL1076 -moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 115v 48y Oao | AD8FXV 4KA38 DL10761152MDV98.93/46.625 "50 astetta C6.187 "#8-32 x 1-5/8"€277.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY D1076 Moottori Psc 3/4 Hp 1075 208-230v 48v Oao
€277.19 / yksikkö