Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CENTURY FDL1016 Moottori Psc 1/6 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30

CENTURY FDL1016 Moottori Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48v Oao

Varastossa
Tuote: AD8TPT Malli: FDL1016Ristiviite: 4MB30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori mukanaEi
Kondensaattori vaaditaan2MDV6
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.5
HP1/6
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia4.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiRengas
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.25 "
Soita soittokeskukseen4.437 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus5 15 / 16 "
Akselin tyyppiTasainen
Nastan sijaintiAkselin pää
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
Nastan koko#8-32 x 1-5/8"
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7025
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysLaakeritRungon halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHPHzEristysluokkaPituus vähemmän akseliaHinta
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075-208v 230v Teao | AD48LTX 2RCU3 OGD101648YHolkki5.625 "1.01/660B3.875 "€209.20
CENTURY 9403 Moottorin varjostettu napa 1/5 hv 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Holkki5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€265.90
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075-208v 230v Teao | AD48LUJ 2RCW3 OGD102648YHolkki5.625 "1.51/460B4.25 "€224.53
CENTURY FDL1036 Moottori Psc 1/3 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YHolkki5.625 "4.21/360A5.625 "€251.02
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hp 1075-208v 230y Oao | AD48TMR 8MA4 FD103648YHolkki5.625 "2.11/360A5.625 "€283.95
CENTURY ONR6026 moottorin varjostettu napa 1/5 Hp 1050 115v 42v Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YHolkki5"6.51/560B4.625 "€239.24
CENTURY C060 Moottori Psc 3/4 Hp 1075 115/230v 56 Tenv | AD9QFE 4UB77 C06056pallo6.5 "7.3/3.73/460B9 5 / 16 "€540.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY FDL1016 Moottori Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48v Oao
€254.34 / yksikkö