CENTRIPRO A10-60SS ohjauskisko 6 tuuman laippa valurauta / ruostumaton teräs | AA2GTM 10J147

CENTRIPRO A10-60SS Ohjainkisko 6 tuuman laippa Valurauta/ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AA2GTM Malli: A10-60SSRistiviite: 10J147

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,717.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainkiskojärjestelmä
Syvyys19
ToimintoJätevedenpoistimien helppo ja tehokas asennus
Korkeus56
Pituus19
MateriaaliValurauta / SS
vaatii(2) 2 "ohjauskiskot, SS suositeltava. Nostoketjut ja tangot tilataan erikseen
Tyyppi6 "laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.54
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Itsepuhdistuva muotoilu. Kun pumpun laippa kiinnittyy pohjaan, leikkaustoiminto pyyhkii tiivistepinnat puhtaiksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
CENTRIPRO A10-60B ohjauskisko 6 tuuman laippa valurauta / pronssi | AA2GTQ 10J150 A10-60BValurauta / pronssi€13,707.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTRIPRO A10-60SS Ohjainkisko 6 tuuman laippa Valurauta/ruostumaton teräs
€8,717.55 / yksikkö