Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT CG-1883-03 Crucible Low Form 30ml Posliini AC6RTR 36A368

CELLTREAT CG-1883-03 upokas matalamuotoinen 30 ml posliini

Varastossa
Tuote: AC6RTR Malli: CG-1883-03Ristiviite: 36A368

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpokas matala muoto
Halkaisija50mm
Suorittaa loppuunlasitettu
Korkeus30mm
MateriaaliPosliini
Koko30mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi6912004500
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusKokoHinta
CELLTREAT CG-1883-01 Crucible Low Form 5ml Posliini AC6RTP 36A366 CG-1883-0123mm20mm5mL€11.56
CELLTREAT CG-1883-02 Crucible Low Form 10ml Posliini | AC6RTQ 36A367 CG-1883-0233mm20mm10mL€11.56
CELLTREAT CG-1883-04 Crucible Low Form 50ml Posliini AC6RTT 36A369 CG-1883-0460mm38mm50mL€19.94
CELLTREAT CG-1883-05 Upokas matala muoto 100 ml Posliini | AC6RTU 36A370 CG-1883-0575mm45mm100mL€23.10
CELLTREAT CG-1883-06 Crucible Low Form 250ml Posliini | AC6RTV 36A371 CG-1883-06100mm60mm250mL€31.47
CELLTREAT CG-1883-07 Crucible Low Form 500ml Posliini AC6RTW 36A372 CG-1883-07120mm88mm500mL€62.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT CG-1883-03 upokas matalamuotoinen 30 ml posliini
€14.74 / yksikkö