Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT CG-1883-01 Crucible Low Form 5ml Posliini AC6RTP 36A366

CELLTREAT CG-1883-01 upokas matalamuotoinen 5 ml posliini

Varastossa
Tuote: AC6RTP Malli: CG-1883-01Ristiviite: 36A366

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpokas matala muoto
Halkaisija23mm
Suorittaa loppuunlasitettu
Korkeus20mm
MateriaaliPosliini
Koko5mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6912004500
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusKokoHinta
CELLTREAT CG-1883-02 Crucible Low Form 10ml Posliini | AC6RTQ 36A367 CG-1883-0233mm20mm10mL€11.56
CELLTREAT CG-1883-03 Crucible Low Form 30ml Posliini AC6RTR 36A368 CG-1883-0350mm30mm30mL€14.74
CELLTREAT CG-1883-04 Crucible Low Form 50ml Posliini AC6RTT 36A369 CG-1883-0460mm38mm50mL€19.94
CELLTREAT CG-1883-05 Upokas matala muoto 100 ml Posliini | AC6RTU 36A370 CG-1883-0575mm45mm100mL€23.10
CELLTREAT CG-1883-06 Crucible Low Form 250ml Posliini | AC6RTV 36A371 CG-1883-06100mm60mm250mL€31.47
CELLTREAT CG-1883-07 Crucible Low Form 500ml Posliini AC6RTW 36A372 CG-1883-07120mm88mm500mL€62.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT CG-1883-01 upokas matalamuotoinen 5 ml posliini
€11.56 / yksikkö