Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-14.00X1.0DSL Helical Insert, M14 X 2.00 Thread Size, 14mm Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DVK 5XAF6

POWERCOIL 3520-14.00X1.0DSL kierresisäke, M14 x 2.00 kierrekoko, pituus 14 mm, ruostumaton teräs, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE7DVK Malli: 3520-14.00X1.0DSLRistiviite: 5XAF6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko14.5mm
Vapaa kela Dia.17.35mm
Pituus14 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM14 x 2
Napauta KootM14 x 2.00
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-14.00X1.0DSL kierresisäke, M14 x 2.00 kierrekoko, pituus 14 mm, ruostumaton teräs, 5 pk
€13.18 /pakkaus