CELLTREAT 229623 Petri-astia 100 x 20 mm 15-16 ml PK300 | AG9GJR 20AR68

CELLTREAT 229623 petrimalja 100 x 20 mm 15-16 ml PK300

Varastossa
Tuote: AG9GJR Malli: 229623Ristiviite: 20AR68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€147.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPetri Dish
Kulttuurialue per kaivo55cm2
Mitat100 x 20 mm
MateriaaliPolystyreeni
Tilavuus15-16 ml
Työmäärä kuoppaa kohti15-16 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9318
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)52.07
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaivojen lukumäärä: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
CELLTREAT 229655 Petrimalja 150 x 20mm 25-28mL PK100 | AG9GJT 20AR69 229655150 x 20 mm-
Tarjouspyyntö
CELLTREAT 229653 Petri-astia 150 x 20 mm 25 - 28 ml PK100 | AG9GJW 20AR88 229653150 x 20 mm€172.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229623 petrimalja 100 x 20 mm 15-16 ml PK300
€147.76 / yksikkö