CELLTREAT 229653 Petri-astia 150 x 20 mm 25 - 28 ml PK100 | AG9GJW 20AR88

CELLTREAT 229653 petrimalja 150 x 20 mm 25-28 ml PK100

Varastossa
Tuote: AG9GJW Malli: 229653Ristiviite: 20AR88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€172.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPetri Dish
Kulttuurialue per kaivo143cm2
Mitat150 x 20 mm
MateriaaliPolystyreeni
Tilavuus25-28 ml
Työmäärä kuoppaa kohti25-28 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.804
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaivojen lukumäärä: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
CELLTREAT 229623 Petri-astia 100 x 20 mm 15-16 ml PK300 | AG9GJR 20AR68 229623100 x 20 mm€147.76
CELLTREAT 229655 Petrimalja 150 x 20mm 25-28mL PK100 | AG9GJT 20AR69 229655150 x 20 mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229653 petrimalja 150 x 20 mm 25-28 ml PK100
€172.08 / yksikkö