CELLTREAT 229387 Pullo polystyreeni 2000 ml PK12 | AG9GJQ 20AR65

CELLTREAT 229387 Pullo polystyreeni 2000ml PK12

Varastossa
Tuote: AG9GJQ Malli: 229387Ristiviite: 20AR65

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€301.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolystyreeni
Koko2000mL
SulkumateriaaliHDPE
suuLeveä
MuotoLieriömäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CELLTREAT 229386 Pullo polystyreeni 2000 ml PK12 | AG9GJP 20AR64 229386€274.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229387 Pullo polystyreeni 2000ml PK12
€301.18 / yksikkö