Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT 229311 Cell Scraper Lifter Blade 25cm - 100 kpl pakkaus AC7DCK 38C745

CELLTREAT 229311 solukaapimen nostoterä 25 cm - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DCK Malli: 229311Ristiviite: 38C745

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolun kaavin
VäriVihreä
Kahva Dia.7mm
kahvan pituus25cm
MateriaaliABS-kahva, TPE-terä
Kokonaispituus25.1cm
kokonaisleveys20mm
Koko25cm
TyyppiNostimen terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKokonaispituuskokonaisleveysKokoHinta
CELLTREAT 229316 Cell Scraper Lifter Blade 39cm - 100 kpl pakkaus AC7DCM 38C747 22931639cm39.15cm30mm39cm€244.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229311 solukaapimen nostoterä 25 cm - 100 kpl pakkaus
€231.58 / yksikkö