CECO CHMDDFR 80 68-DW-CE kaksoisovikehys, 1, Kipsilevyjälki, 16-mittainen teräs, 80 tuuman oven avauskorkeus, 3 h | CQ8JHX 3TGE2

CECO CHMDDFR 80 68-DW-CE kaksoisovikehys, 1, Kipsilevyjälkisarja, 16 gauge teräs, 80 tuuman oven avauskorkeus, 3 tuntia

Varastossa
Tuote: CQ8JHX Malli: CHMDDFR 80 68-DW-CERistiviite: 3TGE2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€884.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenkarmi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CECO CHMDDFR 80 68-DW-CE kaksoisovikehys, 1, Kipsilevyjälkisarja, 16 gauge teräs, 80 tuuman oven avauskorkeus, 3 tuntia
€884.95 / yksikkö