Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET TLPT5NM momenttiruuvimeisselin T-kahva 5 Nm oranssi | AB6WUZ 22N921

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT5NM Momenttiruuvimeisseli T-kahva 5 Nm Oranssi

Varastossa
Tuote: AB6WUZ Malli: TLPT5NMRistiviite: 22N921

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-kahvan momenttiavain
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko1 / 4 "
Grip TypePyöristetty T-kahva, oranssi
KoteloMagneettinen varsi
Kokonaispituus7.5 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset5 Nm, 3.7 jalkaa lb, 44.3 tuumaa
KiertoCW, CCW
TyyppiEsiasetettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijaisen asteikon lisäyksetHinta
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET TLPT4NM momenttiruuvimeisselin T-kahva 4 Nm keltainen | AB6WUY 22N920 TLPT4NM4 Nm, 2.9 jalkaa lb, 35.4 tuumaa - lb€45.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT5NM Momenttiruuvimeisseli T-kahva 5 Nm Oranssi
€44.32 / yksikkö