Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET TLPT4NM momenttiruuvimeisselin T-kahva 4 Nm keltainen | AB6WUY 22N920

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT4NM Momenttiruuvimeisselin T-kahva 4 Nm Keltainen

Varastossa
Tuote: AB6WUY Malli: TLPT4NMRistiviite: 22N920
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
€45.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-kahvan momenttiavain
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko1 / 4 "
Grip TypePyöristetty T-kahva, keltainen
KoteloMagneettinen varsi
Kokonaispituus7.5 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset4 Nm, 2.9 jalkaa lb, 35.4 tuumaa - lb
KiertoCW, CCW
TyyppiEsiasetettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijaisen asteikon lisäyksetHinta
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET TLPT5NM momenttiruuvimeisselin T-kahva 5 Nm oranssi | AB6WUZ 22N921 TLPT5NM5 Nm, 3.7 jalkaa lb, 44.3 tuumaa€44.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT4NM Momenttiruuvimeisselin T-kahva 4 Nm Keltainen
€45.19 / yksikkö