Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET VR10-013 Venttiilin kevennys 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi | AC8YHB 3ETU7

CDI CONTROL DEVICES VR10-013 Venttiilin kevennys 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi

Varastossa
Tuote: AC8YHB Malli: VR10-013Ristiviite: 3ETU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö / paineenpoistoventtiili
(M) NPT-tulo1 sisään.
Rungon materiaaliMessinki
Virtauskapasiteetti0 - 40 CFM
ToimintoMuunna helposti tyhjiöstä paineenpoistoon kääntämällä kahvaa ja jousta
Hex1-5 / 8 "
Pituus5.25 "
Maks. Lämpötila250 F
Painealue0 - 20 psi
Tiivistemateriaalinitriili
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Tyhjiöalue0-30 tuumaa Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6615
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poppet (messinkimäntä O-rengastiivisteellä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES VR10-013 Venttiilin kevennys 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi
€220.79 / yksikkö