Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET R1310-12 Varsi 1/4-20 Pituus 12 ruostumatonta terästä | AF7XQD 23MJ68

CDI CONTROL DEVICES R1310-12 varsi 1/4-20 pituus 12 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF7XQD Malli: R1310-12Ristiviite: 23MJ68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarsi
NoudattaminenNSF
YhteysSisäinen
MateriaaliRuostumaton teräs
kierteitetyt1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481909040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: BOBBY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CDI-OHJAUSLAITTEET R1310-10 Varsi 1 / 4-20, pituus 10 tuumaa, ruostumaton teräs | AF7XQC 23MJ67 R1310-10€31.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R1310-12 varsi 1/4-20 pituus 12 ruostumatonta terästä
€36.82 / yksikkö