Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET PR38-000 Paineenalennusventtiili 3/8 tuumaa 0 - 20 psi | AH6XCR 36JN37

CDI CONTROL DEVICES PR38-000 Paineenalennusventtiili 3/8 tuumaa 0 - 20 psi

Varastossa
Tuote: AH6XCR Malli: PR38-000Ristiviite: 36JN37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräventtiili
(M) NPT-tulo3/8
Rungon materiaaliMessinki
Virtauskapasiteetti5
ToimintoPaineenpoisto
Hex11/16
Pituus1.75 "
Maks. Lämpötila250
Painealue0 ja 20
TiivistemateriaaliMessinki
JousimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peittolevy: ruostumaton teräs

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES PR38-000 Paineenalennusventtiili 3/8 tuumaa 0 - 20 psi
€24.27 / yksikkö