Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET DP25-1A060 Pneumaattinen tyhjennysventtiili | AE8GGQ 6D913

CDI CONTROL DEVICES DP25-1A060 Pneumaattinen tyhjennysventtiili

Varastossa
Tuote: AE8GGQ Malli: DP25-1A060Ristiviite: 6D913

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysventtiili
Tuloaukko1 / 4 "
Maks. Lämpötila200 F
Kokonaiskorkeus1 1 / 16 "
Painealue200 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES DP25-1A060 Pneumaattinen tyhjennysventtiili
€12.67 / yksikkö