Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET CR25-100 Venttiilin paineenpoisto | AD9LWW 4TK26

CDI CONTROL DEVICES CR25-100 venttiilin paineenpoisto

Varastossa
Tuote: AD9LWW Malli: CR25-100Ristiviite: 4TK26
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
€25.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili
Rungon materiaaliTaottu messinki
Nupin materiaaliNylon
Max. Virtaus6 cfm
Maks. Lämpötila250 F
NPT-tulo1 / 4 "
O-rengasfluorihiilipolymeerit
Painealue0 - 100 psi
AsteikkoMikrometrin tyyli
TyyppiMuuttuja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poppet (ruostumaton teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMaks. LämpötilaPainealueHinta
CDI-OHJAUSLAITTEET PR25-000 Paineenalennusventtiili 1/4 tuumaa 0 - 20 psi | AH6XCP 36JN35 PR25-000Messinki2500 ja 20€17.42
CDI-OHJAUSLAITTEET PR25-008 Paineenalennusventtiili 1/4 tuumaa 50 - 125psi | AH6XCQ 36JN36 PR25-008Messinki25050 ja 125€17.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES CR25-100 venttiilin paineenpoisto
€25.16 / yksikkö