Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET PR25-008 Paineenalennusventtiili 1/4 tuumaa 50 - 125psi | AH6XCQ 36JN36

CDI CONTROL DEVICES PR25-008 Paineenalennusventtiili 1/4 tuumaa 50 - 125psi

Varastossa
Tuote: AH6XCQ Malli: PR25-008Ristiviite: 36JN36
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
€17.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili
(M) NPT-tulo1/4
Rungon materiaaliMessinki
Virtauskapasiteetti2
ToimintoPaineenpoisto
Hex9/16
Pituus1.75 "
Maks. Lämpötila250
Painealue50 ja 125
TiivistemateriaaliMessinki
JousimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.29
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peittolevy: ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMaks. LämpötilaPainealueHinta
CDI-OHJAUSLAITTEET CR25-100 Venttiilin paineenpoisto | AD9LWW 4TK26 25-100 CRTaottu messinki250 F0 - 100 psi€25.16
CDI-OHJAUSLAITTEET PR25-000 Paineenalennusventtiili 1/4 tuumaa 0 - 20 psi | AH6XCP 36JN35 PR25-000Messinki2500 ja 20€17.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES PR25-008 Paineenalennusventtiili 1/4 tuumaa 50 - 125psi
€17.42 / yksikkö