Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET 107-2241-N Jääpakkaussäiliö Vaakasuora 1/4 tuumaa | AG9ZCM 23MJ86

CDI CONTROL DEVICES 107-2241-N jääsarjan säiliö vaakasuora 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9ZCM Malli: 107-2241-NRistiviite: 23MJ86

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpakkauksen säiliö
Kelluva materiaalipolypropeeni
Virtauskapasiteetti.52 gpm @ 50 psi
Korkeus2.5 "
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiPuristus
Pituus5"
Max. Paine125 psi
SuuntautuminenVaakasuora
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiVapaa virtaus
Säiliön materiaalipolykarbonaatti
Temp. alue35 astetta 175 astetta F
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Venttiilin rungon materiaali: messinki
    • Alamerkki: BOBBY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenHinta
CDI-OHJAUSLAITTEET 107-2211-N Jääpakkaussäiliö pystysuora 1/4 tuumaa | AG9ZCL 23MJ85 107-2211-NPystysuora€83.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES 107-2241-N jääsarjan säiliö vaakasuora 1/4 tuumaa
€80.77 / yksikkö