Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CCL F178-50 1-7 / 8 1/2 Offset-kamera | AA7FYP 15X371

CCL F178-50 1-7/8 1/2 Offset Cam

Varastossa
Tuote: AA7FYP Malli: F178-50Ristiviite: 15X371

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam
Nokan pituus (tuumaa)1-7/8
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunsinkki
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1-7/8
Offset1 / 2 "
TyyppiOffset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOffsetTyyppiHinta
CCL S58 5/8 Suora nokka | AA7FYC 15X360 S58-Suoraan€6.83
CCL S125 1-1 / 4 suora nokka | AA7FYD 15X361 S125-Suoraan€6.59
CCL S78 7/8 suora nokka | AA7FYE 15X362 S78-Suoraan€8.60
CCL S150 1-1 / 2 Suora nokka | AA7FYF 15X363 S150-Suoraan€5.05
CCL S175 1-3/4 suora nokka | AA7FYG 15X364 S175-Suoraan€4.95
CCL S200 2 Suora nokka | AA7FYH 15X365 S200-Suoraan€7.02
CCL S225 2-1/4 suora nokka | AA7FYJ 15X366 S225-Suoraan€5.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CCL F178-50 1-7/8 1/2 Offset Cam
€5.43 / yksikkö