Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CCL S175 1-3/4 suora nokka | AA7FYG 15X364

CCL S175 1-3/4 suora nokka

Varastossa
Tuote: AA7FYG Malli: S175Ristiviite: 15X364

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam
Nokan pituus (tuumaa)1-3/4
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunsinkki
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1-3/4
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOffsetTyyppiHinta
CCL S58 5/8 Suora nokka | AA7FYC 15X360 S58-Suoraan€1.90
CCL S125 1-1 / 4 suora nokka | AA7FYD 15X361 S125-Suoraan€1.84
CCL S78 7/8 suora nokka | AA7FYE 15X362 S78-Suoraan€1.90
CCL S150 1-1 / 2 Suora nokka | AA7FYF 15X363 S150-Suoraan€1.84
CCL S200 2 Suora nokka | AA7FYH 15X365 S200-Suoraan€1.92
CCL S225 2-1/4 suora nokka | AA7FYJ 15X366 S225-Suoraan€1.92
CCL F100-25 1-1/4 Offset Cam | AA7FYK 15X367 F100-251 / 4 "Offset€1.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CCL S175 1-3/4 suora nokka
€1.92 / yksikkö