Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CCL S150 1-1 / 2 Suora nokka | AA7FYF 15X363

CCL S150 1-1/2 suora nokka

Varastossa
Tuote: AA7FYF Malli: S150Ristiviite: 15X363

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam
Nokan pituus (tuumaa)1-1/2
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunsinkki
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1-1/2
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOffsetTyyppiHinta
CCL S58 5/8 Suora nokka | AA7FYC 15X360 S58-Suoraan€6.83
CCL S125 1-1 / 4 suora nokka | AA7FYD 15X361 S125-Suoraan€6.59
CCL S78 7/8 suora nokka | AA7FYE 15X362 S78-Suoraan€8.60
CCL S175 1-3/4 suora nokka | AA7FYG 15X364 S175-Suoraan€4.95
CCL S200 2 Suora nokka | AA7FYH 15X365 S200-Suoraan€7.02
CCL S225 2-1/4 suora nokka | AA7FYJ 15X366 S225-Suoraan€5.28
CCL F100-25 1-1/4 Offset Cam | AA7FYK 15X367 F100-251 / 4 "Offset€4.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CCL S150 1-1/2 suora nokka
€5.05 / yksikkö