Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-8 Kääntölevypyörä 750 Lb. | AG6WTZ 49H863

CASTER CONNECTION CDP-G-8 kääntyvä levypyörä 750 Lb.

Varastossa
Tuote: AG6WTZ Malli: CDP-G-8Ristiviite: 49H863
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
€117.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKingpinless-pyörä
Pyörän tyyppiKingpinless-kääntö
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHopea
YdinmateriaaliAlumiini
durometer87 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli2-3 / 8 "x 3"
Kuormitusluokitus750 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3-5 / 8"
Kokonaiskorkeus6.5 "
Levyn pyörän ydinmateriaalialumiini
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaalipolyuretaani
Levyn koko4 "x 4-1 / 2"
Levyn paksuus0.38 "
plate tyyppiB
RacewayKingpinless
VaihtopyöräValmistaja CDP-G-2
Kääntösäde4"
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriOranssi
Pyörän halkaisija5"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.58
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Kierrekenkä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn kokoPyörän kuormitusluokkaLaajennettu lyijyLevyn paksuusplate tyyppiVaihtopyöräKääntösädePyörän halkaisijaHinta
RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-17 Kääntölevypyörä 1200 Lb Alumiini | AF6NJR 19YW82 CDP-G-174 "x 4-1 / 2"1000-2999 paunaaEi0.25 "BValmistaja CDP-G-46.125 "8"€207.76
RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-19 Kääntölevypyörä 1200 Lb Alumiini | AF6NJW 19YW86 CDP-G-194-1/2" x 6-1/4"1000-2999 paunaaKyllä0.25 "AValmistaja CDP-G-47.5 "8"€205.18
RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-5 Kääntölevypyörä 650 lb | AG6WTW 49H860 CDP-G-54 "x 4-1 / 2"300-999 paunaaEi0.38 "BValmistaja CDP-G-13.375 "4"€100.76
RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-6 Kääntölevypyörä | AG6WTX 49H861 CDP-G-64 "x 4-1 / 2"300-999 paunaaKyllä0.38 "BValmistaja CDP-G-14.25 "4"€107.34
RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-11 Kääntölevypyörä 1000 Lb. | AG6WUC 49H866 CDP-G-114 "x 4-1 / 2"1000-2999 paunaaKyllä0.38 "BValmistaja CDP-G-35.75 "6"€96.06
RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-13 Kääntölevypyörä 1200 Lb. | AG6WUE 49H868 CDP-G-134 "x 4-1 / 2"1000-2999 paunaaKyllä0.38 "BValmistaja CDP-G-47.5 "8"€196.30
RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-14 Kääntölevypyörä 1200 Lb. | AG6WUF 49H869 CDP-G-144 "x 4-1 / 2"1000-2999 paunaaKyllä0.38 "BValmistaja CDP-G-47.5 "8"€202.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-8 kääntyvä levypyörä 750 Lb.
€117.36 / yksikkö