Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAHAVENTTIILI 8354-0093 Paineensäädin 1/4 tuumaa 60-125 Psi | AD2KEB 3PZA6

CASH VALVE 8354-0093 Paineensäädin 1/4 tuumaa 60 - 125 Psi

Varastossa
Tuote: AD2KEB Malli: 8354-0093Ristiviite: 3PZA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€546.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Mittarin satama1 / 4 "
Korkeus5.625 "
Sisääntulon koko1 / 4 "
Pituus2.5 "
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko1 / 4 "
Paineen säätöalue60 - 125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
RAHAVENTTIILI 8276-0175 Paineensäädin 3/8 tuumaa 100 - 250 Psi | AD2KDK 3PYY8 8276-01755.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100 - 250 psi€427.84
RAHAVENTTIILI 8361-0138 Paineensäädin 1/2 tuumaa 75-200 Psi | AD2KDP 3PYZ4 8361-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 - 200 psi€544.81
KASUVENTTIILI A361CWXZSNBS01-E1 Paineensäädin 1/2 tuumaa 0 - 5 Psi | AD2KDQ 3PYZ5/08361-0003 A361CWXZSNBS01-E16.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 - 5 psi€544.81
CASH VENTTIILI A361CWXZSNBS01-E6 Paineensäädin 1/2 tuumaa 100 - 250 Psi | AD2KDR 3PYZ6/08361-0175 A361CWXZSNBS01-E66.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 - 250 psi€544.81
KASH VENTTIILI A361CWXZSNBS01-E2 Paineensäädin 1/2 tuumaa 2 - 25 Psi | AD2KDT 3PYZ7/08361-0014 A361CWXZSNBS01-E26.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 - 25 psi€544.81
CASH VENTTIILI A361CWXZSNBS01-E3 paineensäädin 1/2 tuumaa 20 - 60 Psi | AD2KDU 3PYZ8/08361-0040 A361CWXZSNBS01-E36.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 - 60 psi€544.81
KASH VENTTIILI A361CWXZSNBS01-E4 Paineensäädin 1/2 tuumaa 40 - 80 Psi | AD2KDV 3PYZ9/08361-0060 A361CWXZSNBS01-E46.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 - 80 psi€544.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE 8354-0093 Paineensäädin 1/4 tuumaa 60 - 125 Psi
€546.93 / yksikkö