Cash Valve 8275-0003MC -paineensäädin sopii erinomaisesti tasaisen nestepaineen ylläpitämiseen teollisissa sovelluksissa, mikä varmistaa tehokkaan ja turvallisen toiminnan. Sitä käytetään järjestelmissä, joissa käytetään höyryä, nesteitä tai kaasuja, kuten LVI-, prosessinohjaus- ja valmistusprosesseissa. Sen muotoilu mahdollistaa tarkan paineenhallinnan ja luotettavan toiminnallisuuden, mikä edistää toimintavarmuutta ja tuotteiden laatua erilaisissa olosuhteissa.
Ominaisuudet:
- Sen paineensäätöalue on 0–5 psi optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Tässä paineensäätimessä on kätevä 1/4 tuuman sisääntulo- ja poistoaukkokoko, joka mahdollistaa saumattoman integroinnin teollisiin järjestelmiisi ilman vaivaa.
- Se pystyy käsittelemään lämpötiloja jopa 180 astetta F ja sen maksimipaine on 400 psi.
- Tässä 0–5 psi:n paineensäätimessä on messinkirakenne, joka parantaa kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on paineensäätimellä ja varoventtiilillä?
V. Paineensäädin on laite, joka ylläpitää tasaista painetta järjestelmässä säätämällä nestevirtausta. Se varmistaa, että alavirran paine pysyy tietyllä alueella, vaikka tulopaine vaihtelee. Toisaalta ylipaineventtiili on suunniteltu vapauttamaan ylipaine järjestelmästä ylipainetilanteiden estämiseksi. Kun paine ylittää tietyn kynnyksen, varoventtiili avautuu, jolloin neste tai kaasu pääsee poistumaan tilapäisesti, kunnes paine palaa turvalliselle tasolle.
K. Mitkä tekijät on otettava huomioon valittaessa tätä paineensäädintä?
A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat painealueen yhteensopivuus, nesteen tyyppi, lämpötila-alue, virtausnopeus, liitännän koko, vasteaika, tarkkuus, säädettävyys ja asennussuunta.
K. Mitä turvatoimia on otettava huomioon, kun asennat tämän Cash Valve -paineensäätimen?
A.
- Varmista asennusalueen asianmukainen ilmanvaihto vaarallisten kaasujen kerääntymisen estämiseksi.
- Vapauta järjestelmän paine ennen asennusta välttääksesi äkilliset vapautukset, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja asennuksen aikana.
- Suorita vuotojen havaitsemistestit menetelmillä, kuten saippua- ja vesiliuoksella, ennen ja jälkeen asennuksen.
- Kiinnitä säädin turvallisesti estääksesi tärinän tai liikkeen, joka voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Asenna säädin oikeaan asentoon ohjeiden mukaisesti toimintaongelmien välttämiseksi.
- Varmista materiaalin yhteensopivuus säänneltyjen nesteiden tai kaasujen kanssa korroosion tai reaktioiden estämiseksi.
- Kiristä kaikki liitännät asianmukaisesti vuotojen tai irtoamisen estämiseksi.