Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Relief -venttiili MNPTxFNPT InletSize 3/4 | AC3YEC 2XLA6

CASH ACME FVMX-3C lämpötila- ja paineenalennusventtiili MNPTxFNPT sisääntulokoko 3/4"

Varastossa
Tuote: AC3YEC Malli: FVMX-3CRistiviite: 2XLA6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila- ja paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus6"
Rungon materiaaliPronssi
Runkoleveys2.5 "
BtuH1,912,000
Tehdasasetus150 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Maks. Lämpötila210-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Varren pituusStandardi
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Termostaatin pituus2-1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon korkeusRunkoleveysBtuHSisääntulon kokoTuloaukon tyyppieräPoistoaukon kokoHinta
KASSA ACME FVMX-5C Lämpö- ja puristusventtiili MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3CWV 2RMY8 FVMX-5C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTLämpötila- ja paineenpoistoventtiili3 / 4 "€105.92
CASH ACME FVX-3C Lämpötila- ja paineenpoistoventtiili Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 FVX-3C5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "FNPTLämpötila- ja paineenpoistoventtiili3 / 4 "€197.02
CASH ACME FVMX-3C Lämpö- ja paineventtiili MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MNPTLämpötila- ja paineenpoistoventtiili1"€197.02
KASSA ACME FVMX-5C Lämpö- ja puristusventtiili MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTLämpötila- ja paineenpoistoventtiili1"€171.28
CASH ACME 18821-0150 Lämpötila- / paineenpoistoventtiili 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTLämpötilan ja paineenpoistoventtiili3 / 4 "€32.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH ACME FVMX-3C lämpötila- ja paineenalennusventtiili MNPTxFNPT sisääntulokoko 3/4"
€178.79 / yksikkö